Eaton Industries France SAS - Coffret xComfort BS-CS IP 30 1 rangée - 13 modules

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082948689

Réf. Sonepar

00206294868

Réf. Fournisseur

000294868

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

mode de pose

saillie

nombre de rangées

1

largeur en nombre de modules

13

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

hauteur

225 mm

largeur

250 mm

profondeur

94 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

0 mm

profondeur intérieure

0 mm

rail DIN

Non

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Oui

numéro RAL

9010

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

Coffret modulaire plastique BS-CS IP30 1 rangée - 13 modules courant maximum 63 A

Les Atouts de la gamme:

Coffret modulaire de largeur maximale 6 modules. Ces coffrets plastiques sont utilisés dans la distribution électrique, principalement résidentielle, avec des disjoncteurs insité maximum 63A. Il a un indice de protection IP 20 sans porte