Eaton Industries France SAS - Coffret xComfort BS-CS IP 30 2 rangées - 26 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 26
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082948696
Réf. Sonepar
00206294869
Réf. Fournisseur
000294869
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose
saillie
nombre de rangées
2
largeur en nombre de modules
26
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
350 mm
largeur
250 mm
profondeur
94 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
46 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
234 mm
profondeur intérieure
72 mm
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Oui
numéro RAL
9.01
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Non
résistant aux UV
Non
Coffret modulaire plastique BS-CS IP30 2 rangées - 26 modules courant maximum 63 A