Eaton Industries France SAS - Coffret de chantier CPC monophasé 40A 230V+ 4 PCI

Eaton Industries France SAS - Coffret de chantier CPC monophasé 40A 230V+ 4 PCI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret mobile de distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • puissance de raccordement - 3.68 kVA

  • nombre de tableaux pour compteur - 0

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191601041

Réf. Sonepar

00206804350

Réf. Fournisseur

077804350

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle

coffret mobile de distribution

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

puissance de raccordement

3.68 kVA

nombre de tableaux pour compteur

0

indice de protection (IP)

IP65

tension assignée (Ue)

400 V

matériau du boîtier/corps

caoutchouc massif

largeur

310 mm

hauteur

436 mm

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles

4

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises avec contact de terre

4

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

interrupteur général

sans

courant assigné de l'interrupteur général

40 A

nombre de pôles interrupteur général

2

nombre de disjoncteurs

2

nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

profondeur

147 mm

Coffret de chantier CPC monophasé 40A 230V+ 4 PCI