Eaton Industries France SAS - 100AMP 690V AC SEMI FUSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 500 V
puissance de coupure - 200 kA
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5027590427654
Réf. Sonepar
05584002667
Réf. Fournisseur
100FEE
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
500 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
sans
Dissipation thermique sous courant nominal
24 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
71 mm
Cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS