Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 12 A, AC 690 V, BS88, 9 x 75 mm, gL/gG, BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 90 kA
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
5027590432252
Réf. Sonepar
05584002873
Réf. Fournisseur
12FC
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
12 A
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
0 V
puissance de coupure
90 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
sans
Dissipation thermique sous courant nominal
3 W
trous de fixation
autre
distance centre à centre entre raccords
64 mm
cartouche fusible, grande vitesse, 12 A, AC 690 V, BS88, 9 x 75 mm, gL/gG, BS