Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 255 A, AC 600 V, DC 600 V, 3P, UL

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • section de conducteur - 127 mm²

  • avec capot plombable - Non

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

051712208017

Réf. Sonepar

05584026481

Réf. Fournisseur

16301-3

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles

3

section de conducteur

127 mm²

avec capot plombable

Non

Bornier, Basse tension, 255 A, AC 600 V, DC 600 V, 3P, UL