fin de vie
Eaton Industries France SAS - FUSE 100A 690V DIN 00 GR

Eaton Industries France SAS - FUSE 100A 690V DIN 00 GR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5027590442879

Réf. Sonepar

05584033854

Réf. Fournisseur

170M2700

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269

00

calibre/courant nominal assigné (In)

100 A

tension assignée CA

690 V

tension de fonctionnement CC

0 V

puissance de coupure

200 kA

type de courant

AC

classe de fonctionnement

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur

sans

finition du voyant indicateur

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal

19 W

distance centre à centre entre raccords

0 mm

cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 60 x 79 mm, gR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple