Eaton Industries France SAS - FUSE 630A 690V 3EK/91 AR UC

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5996516019030

Réf. Sonepar

05584601903

Réf. Fournisseur

170M6360

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269

3

calibre/courant nominal assigné (In)

630 A

tension assignée CA

690 V

tension de fonctionnement CC

0 V

puissance de coupure

200 kA

type de courant

AC

classe de fonctionnement

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur

sans

finition du voyant indicateur

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal

105 W

trous de fixation

autre

distance centre à centre entre raccords

91.5 mm

cartouche fusible, grande vitesse, 630 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple