Eaton Industries France SAS - FUSE 1100A 690V 3BN/50 AR UC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
5027590462105
Réf. Sonepar
05584601922
Réf. Fournisseur
170M6415
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
3
calibre/courant nominal assigné (In)
1100 A
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
0 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
130 W
trous de fixation
autre
distance centre à centre entre raccords
52 mm
Cartouche fusible, grande vitesse, 1100 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, système d'indicateur de fusion simple