Eaton Industries France SAS - NH FUSE 200AMP 690V gG SIZE 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
5027590467315
Réf. Sonepar
05584024845
Réf. Fournisseur
200NHG2B-690
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
NH2
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
tension assignée CA
690 V
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC
tension de fonctionnement CC
0 V
pouvoir de coupure nominal
120 kA
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
18 W
Cartouche fusible, Basse tension, 200 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction conductrices