Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 2 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, lent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DI
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
code de couleur - rose
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5027590472432
Réf. Sonepar
05584530509
Réf. Fournisseur
2D16
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN)
DI
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
code de couleur
rose
tension assignée (Ue)
500 V
Cartouche fusible, Basse tension, 2 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, lent