Eaton Industries France SAS - NH FUSE 35A 400V GG/GL SIZE 02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH02
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
5027590477987
Réf. Sonepar
05584014636
Réf. Fournisseur
35NHG02BI-400
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
NH02
calibre/courant nominal assigné (In)
35 A
tension assignée CA
400 V
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Oui
type de tension
AC
tension de fonctionnement CC
0 V
pouvoir de coupure nominal
120 kA
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
4.4 W
Cartouche fusible, Basse tension, 35 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction isolées