Eaton Industries France SAS - 50A 600V CANADIAN FUSE

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • tension de fonctionnement CC - 250 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

5027590482950

Réf. Sonepar

05584004934

Réf. Fournisseur

50K07C

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

50 A

tension assignée CA

600 V

tension de fonctionnement CC

250 V

puissance de coupure

200 kA

type de courant

AC/DC

classe de fonctionnement

autre

code de couleur

sans

finition du voyant indicateur

sans

Dissipation thermique sous courant nominal

0 W

distance centre à centre entre raccords

0 mm

Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 87 mm, CSA