Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Rack 1U, 1ph, line-interactive, 850VA, 600W, sortie 4 (C13)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 160...294 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 850 VA
temps de pontage à pleine charge - 4 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172042910
Réf. Sonepar
05584000164
Réf. Fournisseur
5P850IR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
160...294 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
850 VA
temps de pontage à pleine charge
4 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
600 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
43.2 mm
largeur
438 mm
profondeur
509 mm
poids
13.8 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.7
efficacité totale
98 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 850VA, 600W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), garantie 3 ans