Eaton Industries France SAS - Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 1500W, RT2U, sortie 8 (C13)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 150...294 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 1500 VA
temps de pontage à pleine charge - 14 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172104861
Réf. Sonepar
05584210486
Réf. Fournisseur
5PX1500IRT2UG2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
150...294 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
1500 VA
temps de pontage à pleine charge
14 min
fréquence primaire
47...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
1500 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
85.5 mm
largeur
438 mm
profondeur
448 mm
poids
22.4 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
98 %
efficacité en mode éco
0 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 1,5kW, 1,5kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 15 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans