Eaton Industries France SAS - Onduleur 5SC Rack, 1ph, line-interactive, 1000VA, 700W, sortie 8 (C13)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 184...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 1000 VA
temps de pontage à pleine charge - 11.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172088321
Réf. Sonepar
05584000391
Réf. Fournisseur
5SC1000IR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
184...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
1000 VA
temps de pontage à pleine charge
11.5 min
fréquence primaire
47...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
700 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
86.2 mm
largeur
405 mm
profondeur
440 mm
poids
14.96 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
25 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.7
efficacité totale
96 %
efficacité en mode éco
95.8 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection des baies réseaux (Wall Box) et serveurs entrée de gamme, Onduleur 5SC, 1000VA, 700W, line-interactive, format rack 2U, 12 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), écran LCD, garantie 2 ans, carte réseau en option