Eaton Industries France SAS - 6A 600V CANADIAN FUSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée CA - 600 V
tension de fonctionnement CC - 250 V
puissance de coupure - 200 kA
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
5027590486279
Réf. Sonepar
05584005140
Réf. Fournisseur
6H07C
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée CA
600 V
tension de fonctionnement CC
250 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
autre
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
sans
Dissipation thermique sous courant nominal
0 W
distance centre à centre entre raccords
0 mm
Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA