Eaton Industries France SAS - Eaton 93PS; 10kW frame; 8kW; avec chaine de 32 batteries de 9 Ah; avec MBS

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 380...415 V

  • nombre de phases primaires - 3

  • tension de sortie - 380...415 V

  • puissance apparente de sortie - 8000 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 27 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6430028229444

Réf. Sonepar

05584822944

Réf. Fournisseur

93PS8MBSI

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'entrée

380...415 V

nombre de phases primaires

3

tension de sortie

380...415 V

puissance apparente de sortie

8000 VA

temps de pontage à pleine charge

27 min

fréquence primaire

50...60 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

puissance effective de sortie

8000 W

interface USB

Oui

avec interface de communication RS-232

Oui

nombre de phases secondaires

3

SNMP

Oui

type de tension

AC

hauteur

950 mm

largeur

335 mm

profondeur

750 mm

poids

188 kg

possibilité de gestion du réseau

Oui

technologie USV

en ligne

type de construction

appareil indépendant

modulaire

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

1.5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

efficacité totale

96 %

efficacité en mode éco

99 %

contact de commutation hors tension

Oui

fonction de coupure automatique

Oui

raccordement d'entrée

raccordement fixe

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

1

nombre de raccords de sortie standard français (type E)

0

Eaton 93PS; 10kW frame; 8kW; avec chaine de 32 batteries de 9 Ah; avec MBS