Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 15kVA, 12kW, entrée/sortie bornier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 110...276 V
nombre de phases primaires - 0
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 15000 VA
temps de pontage à pleine charge - 16 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172067692
Réf. Sonepar
05584000355
Réf. Fournisseur
9E15KI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
110...276 V
nombre de phases primaires
0
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
15000 VA
temps de pontage à pleine charge
16 min
fréquence primaire
45...66 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
12000 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
815.5 mm
largeur
350 mm
profondeur
706 mm
poids
145.22 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.8
efficacité totale
93 %
efficacité en mode éco
97 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 15 kVA, 12 kW, on-line double conversion, entrée/sortie sur bornier, format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 2 ans