Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 3000VA, 2400W, sortie 6 (C13) +1 (C19)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...300 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 3000 VA
temps de pontage à pleine charge - 13.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
786689166588
Réf. Sonepar
05584166588
Réf. Fournisseur
9E3000I
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
100...300 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
3000 VA
temps de pontage à pleine charge
13.5 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
2400 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
330 mm
largeur
399 mm
profondeur
190 mm
poids
24.2 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.8
efficacité totale
91 %
efficacité en mode éco
97.5 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C20
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
6
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
1
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 3000VA, 2400W, on-line double conversion, entrée C20, sortie 6(C13) + 1(C19), format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 2 ans