Eaton Industries France SAS - Pack de 2 onduleurs 9PX 11kVA + Module de mise en parallèle pour redondance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...250 V
puissance apparente de sortie - 22000 VA
temps de pontage à pleine charge - 3 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172045348
Réf. Sonepar
05584000191
Réf. Fournisseur
9PXM22KIRTN
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
100...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...250 V
puissance apparente de sortie
22000 VA
temps de pontage à pleine charge
3 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
20000 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
650 mm
largeur
440 mm
profondeur
700 mm
poids
187 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
95 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
4
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection d'équipements informatiques de forte puissance, pack de 2 onduleurs 9PX 11kVA + module de mise en parallèle, système redondant 2x 11kVA, convertible rack 15U ou tour, 5 modules, entrée/sortie 1ph bornier, garantie 2 ans