Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Tour, 1ph, on-line, 2000VA, 1800W, sortie 8 (C13)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 200...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 2000 VA
temps de pontage à pleine charge - 7 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172090980
Réf. Sonepar
05584000437
Réf. Fournisseur
9SX2000I
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
200...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
2000 VA
temps de pontage à pleine charge
7 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
1800 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
346 mm
largeur
214 mm
profondeur
412 mm
poids
33.3 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
92.3 %
efficacité en mode éco
97 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 2000VA, 1800W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 8 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, cartes de communication en option