Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Rack 2U, 1ph, on-line, 3000VA, 2700W, sortie 8 (C13), 1 (C19)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 200...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 3000 VA
temps de pontage à pleine charge - 3.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172091147
Réf. Sonepar
05584000440
Réf. Fournisseur
9SX3000IR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
200...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
3000 VA
temps de pontage à pleine charge
3.5 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
2700 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
86.5 mm
largeur
438 mm
profondeur
608 mm
poids
26.5 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
92 %
efficacité en mode éco
97.5 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C20
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
1
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 3000VA, 2700W, 1ph, On-Line, format rack 2U, entrée C20, sortie 8 (C13) +1 (C19), 12 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, cartes de comm. en option