Eaton Industries France SAS - Onduleur 9SX Rack 3U, 1ph, on-line, 5kVA, 4,5kW, sortie bornier + 8(C13) 2(C19)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 5000 VA
temps de pontage à pleine charge - 3.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172039347
Réf. Sonepar
05584000043
Réf. Fournisseur
9SX5KIRT
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
100...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
5000 VA
temps de pontage à pleine charge
3.5 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
4500 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
440 mm
largeur
130 mm
profondeur
685 mm
poids
48 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
2
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 5000VA, 4500W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans
Les Atouts de la gamme:
Eaton 9SX
Onduleur On-Line Double Conversion de 5kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W). Rendement inégalé de 95% en mode on-line double conversion. Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD. Possibilité d'extension d'autonomie. Format Tour ou Rack. Port Série, USB et contacts en standard. Carte SNMP/Modbus/Contacts en option. Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).