Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9SX (EBM), 180V, Rack/tour, 3U

Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9SX (EBM), 180V, Rack/tour, 3U

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 645 mm

  • hauteur - 130 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

743172039415

Réf. Sonepar

05584000038

Réf. Fournisseur

9SXEBM180RT

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée

pile/batterie

accessoire

Non

pièce détachée

Non

largeur

645 mm

hauteur

130 mm

profondeur

440 mm

Extension de batterie pour onduleur Eaton 9SX 5 & 6kVA Rack, 180V, Format Rack 3U ou Tour. Sont inclus le kit rack et les câbles de puissance et de détection batterie