Eaton Industries France SAS - Module de batterie externe pour onduleur 9SX 96V, format Tour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 214 mm
hauteur - 346 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172091178
Réf. Sonepar
05584000450
Réf. Fournisseur
9SXEBM96T
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
214 mm
hauteur
346 mm
profondeur
412 mm
Module d'extension de batterie (EBM), pour onduleur 9SX 2 & 3kVA, 96V, Format tour. Sont inclus les câbles de puissance et de détection batterie