Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 1 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5027590494236
Réf. Sonepar
05584012273
Réf. Fournisseur
C14M1
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
80 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
0.14 W
Cartouche fusible, Basse tension, 1 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC