Eaton Industries France SAS - Kit cordon pour connecter un HotSwap MBP à un onduleur avec une entrée en C14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 260 mm
hauteur - 70 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340684296
Réf. Sonepar
05584068429
Réf. Fournisseur
CBLMBP10EU
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble de câbles
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
260 mm
hauteur
70 mm
profondeur
160 mm
Kit cordon (3 câbles) pour connecter le HotSwap MBP avec un onduleur avec une entrée 10A (C14)