Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 650VA, 400W, 4 prises (FR)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 184...264 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...240 V
puissance apparente de sortie - 650 VA
temps de pontage à pleine charge - 9 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340620614
Réf. Sonepar
00054066765
Réf. Fournisseur
EL650FR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
184...264 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...240 V
puissance apparente de sortie
650 VA
temps de pontage à pleine charge
9 min
fréquence primaire
46...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
400 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
263 mm
largeur
235 mm
profondeur
81 mm
poids
3.6 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
98 %
efficacité en mode éco
0 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
4
Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Les Atouts de l'article:
Onduleur/Parafoudre/Multiprise
650VA/400W
4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre)
Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux
Protection Tel/Internet/Ethernet
Les Atouts de la gamme:
Eaton Ellipse ECO
Onduleur/Parafoudre Off-Line à économie d'énergie de 500VA à 1600VA permettant de réduire jusqu'à 25% votre facture d'électricité. Pour la protection de l'informatique professionnelle Format Tour ou Rack (avec kit en option) Autonomie : 10 à 30 min, Garantie 2 ans, batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Garantie illimitée des matériels informatiques connectés. Protection ligne Tel/Ethernet/Réseau.