Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 800VA, 500W, 4 prises (FR), port USB

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 184...264 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 230...240 V

  • puissance apparente de sortie - 800 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 10.5 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3553340620812

Réf. Sonepar

00054066773

Réf. Fournisseur

EL800USBFR

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'entrée

184...264 V

nombre de phases primaires

1

tension de sortie

230...240 V

puissance apparente de sortie

800 VA

temps de pontage à pleine charge

10.5 min

fréquence primaire

50...60 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

puissance effective de sortie

500 W

interface USB

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

nombre de phases secondaires

1

SNMP

Non

type de tension

AC

hauteur

263 mm

largeur

235 mm

profondeur

81 mm

poids

4.1 kg

possibilité de gestion du réseau

Non

technologie USV

hors ligne

type de construction

appareil indépendant

modulaire

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

efficacité totale

98 %

efficacité en mode éco

98 %

contact de commutation hors tension

Non

fonction de coupure automatique

Oui

raccordement d'entrée

SCHUKO (Allemand)

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

4

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccords de sortie standard français (type E)

4

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Onduleur/Parafoudre/Multiprise
800VA/500W
Fonction Eco Control (20% d'économie d'énergie)
4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre) - 1 prise compatible CPL
Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux
Protection Tel/Internet/Ethernet
Port USB inclus