Eaton Industries France SAS - Accessoire pour onduleurs Ellipse ECO & PRO pour fixation au mur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 255 mm
hauteur - 105 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340620010
Réf. Sonepar
00054066786
Réf. Fournisseur
ELWALL
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
255 mm
hauteur
105 mm
profondeur
195 mm
Kit d'accessoire pour onduleurs Ellipse ECO & Ellipse PRO pour fixation au mur