Eaton Industries France SAS - Eaton EMAB05, pdu, Monophase, Distribution electrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
nombre de prises C13 - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340697029
Réf. Sonepar
05584069702
Réf. Fournisseur
EMAB05
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
sens de montage
vertical
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
24
nombre de prises C13
20
dimension de fixation
métrique
dimensions de montage
52 mm
finition du raccordement électrique
autre
nombre de phases
1
longueur du câble
3 m
nombre de disjoncteurs
2
nombre de prises C19
4
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
longueur
1604 mm
largeur
53 mm
hauteur
52 mm
profondeur
1604 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Oui
avec mètre
Oui
fonction de commande
Oui
SNMP
Oui
interface Ethernet
Oui
avec affichage
Oui
affichage
à distance
avec affichage LED
Non
avec fusible
Non
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
Eaton EMAB05, pdu, Monophasé, Distribution électrique
Les Atouts de la gamme:
La gamme PDU Managed permet le contrôle et la mesure précise des équipements y compris ceux connectés à travers plusieurs PDUs. Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu’à 8 PDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.