Eaton Industries France SAS - Cache U, 19' plastique 1U, 10pcs (RE, REC, RP Series)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 20 mm
hauteur - 46 mm
capacité de charge max. - 0 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172041036
Réf. Sonepar
05584000122
Réf. Fournisseur
ETN-PBP1U10
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle
autre
matériau
plastique
largeur
20 mm
hauteur
46 mm
capacité de charge max.
0 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
483 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
Cache U, 19 plastique 1U, 10pcs (RE, REC, RP Series)