Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 500 V, DC 500 V, 21 x 81 mm, UL

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 500 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

5027590499682

Réf. Sonepar

05584002103

Réf. Fournisseur

FWH-50B

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

50 A

tension assignée CA

500 V

tension de fonctionnement CC

500 V

puissance de coupure

200 kA

type de courant

AC/DC

classe de fonctionnement

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur

sans

finition du voyant indicateur

sans

Dissipation thermique sous courant nominal

7.5 W

trous de fixation

M8

distance centre à centre entre raccords

60.75 mm

cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 500 V, DC 500 V, 21 x 81 mm, UL