Eaton Industries France SAS - Fuse 16A 690VAC gR 14x51 with Ind
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5027590500265
Réf. Sonepar
05584036782
Réf. Fournisseur
FWP-16G14FI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
500 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
finition du voyant indicateur
percuteur
puissance de coupure
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
4.83 W
cartouche fusible, grande vitesse, 16 A, AC 690 V, 14 x 51, gR, IEC, UL, avec percuteur