Eaton Industries France SAS - Industrial relay card - MS for 93PM and 93E

Eaton Industries France SAS - Industrial relay card - MS for 93PM and 93E

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 30 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6430028225507

Réf. Sonepar

05584822550

Réf. Fournisseur

INDRELAY-MS

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée

autre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

largeur

70 mm

hauteur

30 mm

profondeur

100 mm

MiniSlot, Industrial relay card - MS for 93PM, 93E, 93PS