fin de vie
Eaton Industries France SAS - 700V 350AMP S-COND FUSE W-INDICATOR

Eaton Industries France SAS - 700V 350AMP S-COND FUSE W-INDICATOR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5027590100427

Réf. Sonepar

05584010042

Réf. Fournisseur

IXL70F350

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

350 A

tension assignée CA

700 V

tension de fonctionnement CC

0 V

puissance de coupure

200 kA

type de courant

AC

classe de fonctionnement

autre

code de couleur

sans

finition du voyant indicateur

sans

Dissipation thermique sous courant nominal

0 W

trous de fixation

M10

distance centre à centre entre raccords

97.2 mm

cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 700 V, DC 700 V, 39 x 129 mm, aR, UL, avec indicateur de déclenchement