Eaton Industries France SAS - Bypass de maintenance, Eaton HotSwap MBP 4 FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal/vertical
raccordement électrique - prise
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 5
nombre de prises C13 - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340684197
Réf. Sonepar
05584068419
Réf. Fournisseur
MBP3KIF
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
sens de montage
horizontal/vertical
raccordement électrique
prise
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
5
nombre de prises C13
0
dimension de fixation
482,6 mm (19 pouces)
dimensions de montage
50 mm
finition du raccordement électrique
C20
nombre de phases
1
longueur du câble
0 m
nombre de disjoncteurs
0
nombre de prises C19
1
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
4
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
longueur
76.5 mm
largeur
439 mm
hauteur
50 mm
profondeur
76.5 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Non
avec mètre
Non
fonction de commande
Non
SNMP
Non
interface Ethernet
Non
avec affichage
Non
affichage
autre
avec affichage LED
Oui
avec fusible
Non
ampèremètre
Non
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, entrée: C20, 200-240V, sortie: (4) French, (1) C19
Les Atouts de la gamme:
Bypass de Maintenace pour onduleur de 1 à 3kVA, câbles d'entrée, sortie vers l'onduleur fournis. Format rack 1U, sortie 6 prises C13 et 1 C19.