Eaton Industries France SAS - Bypass de maintenance, Eaton HotSwap MBP 6000I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
raccordement électrique - borne à vis
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 5
nombre de prises C13 - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172040145
Réf. Sonepar
05584000018
Réf. Fournisseur
MBP6KI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
sens de montage
horizontal
raccordement électrique
borne à vis
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
5
nombre de prises C13
3
dimension de fixation
482,6 mm (19 pouces)
dimensions de montage
150 mm
finition du raccordement électrique
autre
nombre de phases
1
longueur du câble
0 m
nombre de disjoncteurs
3
nombre de prises C19
3
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
3
longueur
185 mm
largeur
305 mm
hauteur
150 mm
profondeur
185 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Non
avec mètre
Non
fonction de commande
Non
SNMP
Non
interface Ethernet
Non
avec affichage
Non
avec affichage LED
Oui
avec fusible
Non
ampèremètre
Non
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 6000 VA, entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: (3) C13, (2) C19, Hardwired