Eaton Industries France SAS - 93PM/93E Small Armoire batteries externe disj. 200A (30-100kW), 1x36-110W

Eaton Industries France SAS - 93PM/93E Small Armoire batteries externe disj. 200A (30-100kW), 1x36-110W

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 585 mm

  • hauteur - 1888 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6430028225194

Réf. Sonepar

05584000099

Réf. Fournisseur

P-105000017-002

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée

pile/batterie

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

largeur

585 mm

hauteur

1888 mm

profondeur

914 mm

93PM/93E Small Armoire batteries externe disj. 200A (30-100kW), 1x36-110W