Eaton Industries France SAS - 93PM/93E Large Armoire batteries externe disj. 400A (80-100kW), CSB HRL 12280W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 1125 mm
hauteur - 1890 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6430028229642
Réf. Sonepar
05584024675
Réf. Fournisseur
P-105000038-001
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
1125 mm
hauteur
1890 mm
profondeur
804 mm
93PM/93E Large Armoire batteries externe disj. 400A (80-100kW), CSB HRL 12280W