Eaton Industries France SAS - 93E/93PS Large Armoire batteries externe disj. 160A (8-40kW), 1x32-200W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 761 mm
hauteur - 1750 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6430028226726
Réf. Sonepar
05584024684
Réf. Fournisseur
P-105000042-002
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
761 mm
hauteur
1750 mm
profondeur
750 mm
93E/93PS Large Armoire batteries externe disj. 160A (8-40kW), 1x32-200W