Eaton Industries France SAS - External Maintenance By-Pass Switch 20kW, 4 Switches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - by-pass
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 506 mm
hauteur - 514 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6430028226627
Réf. Sonepar
05584822662
Réf. Fournisseur
P-105000044-004
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
by-pass
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
506 mm
hauteur
514 mm
profondeur
275 mm
93PS/93E By-Pass maintenance externe Switch 20kW, 4 Switches