Eaton Industries France SAS - Armoire extention de batterie pour 91PS & 93PS 10 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 800 mm
hauteur - 554 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6430070722931
Réf. Sonepar
05584072293
Réf. Fournisseur
P-105000111-002
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
800 mm
hauteur
554 mm
profondeur
1200 mm
Armoire extention de batterie pour 91PS & 93PS 10 kW, 1 string additionnel de batterie