Eaton Industries France SAS - Eaton Protection Box 1 Tel@ FR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements USB - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3553340667169

Réf. Sonepar

05584066716

Réf. Fournisseur

PB1TF

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de raccordements USB

0

Avec dispositif on/off

Non

protection contre les surtensions

Oui

indice de protection (IP)

IP20

matériau

plastique

sans halogène

Non

couleur

blanc

forme de boîtier

rectangulaire

nombre de prises européennes

1

nombre de prises CEE

1

nombre de prises avec broche de mise à la terre

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)

0

nombre de prises norme française (type E)

1

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises universelles multistandard

0

filtre anti-parasite réseau

Non

nombre d'autres prises de courant

0

courant nominal

10 A

section de conducteur

0 mm²

avec couvercle

Non

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

longueur d'alimentation

0 m

prise inclinée ou inclinable

Non

angle de l'insert central vrillé

autre

désignation NEMA

sans

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 1 prise FR, avec protection de ligne Tel/Internet

Les Atouts de la gamme:

Eaton protection box

La gamme de multiprises parafoudre Eaton Protection Box est une solution simple et économique pour protéger les équipements sensibles. Eaton Protection Box est destinée à filtrer l’alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets indirects de la foudre. Ports de charges USB intégrés. Conforme à la nore IEC 61463-1-1.