Eaton Industries France SAS - Eaton Protection Box 6 Tel@ USB FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 2
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340667220
Réf. Sonepar
05584066722
Réf. Fournisseur
PB6TUF
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements USB
2
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Oui
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
6
nombre de prises CEE
6
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
6
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
10 A
section de conducteur
0 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
longueur d'alimentation
1.5 m
prise inclinée ou inclinable
Non
angle de l'insert central vrillé
autre
désignation NEMA
sans
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet