Eaton Industries France SAS - Carte contacts secs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 240 mm
hauteur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172038135
Réf. Sonepar
00142022467
Réf. Fournisseur
RELAY-MS
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
240 mm
hauteur
50 mm
profondeur
150 mm
Carte contacts secs