L'Ebenoid - Bloc 4x16A+T 3G1,5-3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 4
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3477870127088
Réf. Sonepar
00057012708
Réf. Fournisseur
012708
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
nombre de prises avec contact de terre
4
Avec dispositif on/off
Non
protection contre les surtensions
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre
4
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
longueur d'alimentation
1.5 m
prise inclinée ou inclinable
Oui
puissance max.
3680 W
Bloc 4 prises 16A avec terre 3G1,5. Longueur câble 3m blanc, forme de boîtier:rectangulaire