L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870211145
Réf. Sonepar
00057021114
Réf. Fournisseur
021114
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle
broche de contact de protection
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
nombre de pôles
3
courant nominal
16 A
direction d'enfichage
droit
tension nominale
250 V
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre sortie latérale blanc, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20