L'Ebenoid - Conjoncteur PTT saillie 8 cts

L'Ebenoid - Conjoncteur PTT saillie 8 cts

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • apparent - Oui

  • modèle - UAE/TAE 8(6)/6 NF

  • couleur - autre

  • type de connexion - vis

  • avec zone de texte - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3477870327396

Réf. Sonepar

00057032739

Réf. Fournisseur

032739

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

apparent

Oui

modèle

UAE/TAE 8(6)/6 NF

couleur

autre

type de connexion

vis

avec zone de texte

Non

montage encastré

Non

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

plaque centrale

Oui

avec cadre de recouvrement

Oui

design

Non

avec résistance terminale

Non

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

Conjoncteur PTT saillie 8 cts, modèle:UAE/TAE 8(6)/6 NF